OMRON B3SL-1002P

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Actuator Length (mm)0.9
Button ColorGreen
Contact ConfigurationSPST
Contact Rated Current (mA)50@24Vdc
Dimensions (mm)6.5x6.2x3.4
Length (mm)3.4
Maximum Operating Temperature (°C)90
Mechanical life100000Operations
Minimum Operating Temperature (°C)-25
Operating PatternsMomentary
Operating Temperature Range (°C)-25->+90
Protection ClassIP67
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
Type Of ActuatorTactical
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Termination Style) Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan