ANDERSON POWER PRODUCTS Anderson Power Products PCB Contact Powerpole Series

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Compatible Products = Blindmate Powerpole Pak Connector Housing Series = Powerpole Contact Plating = Tin Contact Material = Copper Operating Temperature Min = -20°C Operating Temperature Max = +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan