OMRON ac axial fan

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Bearing Typeball bearing
FrameAluminum die casting
Frame thickness (mm)38
Motor TypeSingle-phase shaded coil induction motor (2 poles, open type)
Rated Voltage (V)AC230
Rotational speedhigh speed
ShapeSquare
Size (mm)120xt38
Sound Pressure Level (dB)42/46(50/60Hz)
Typehigh speed
Voltage (V)AC230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan