OMRON A6D-8103

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Contact Configuration8P
Contact MaterialGold plating
Contact Rated Current (mA)100@5Vdc
Dielectric Strength500Vac
Maximum Operating Temperature (°C)70
Mechanical life5000Operations
Minimum Operating Temperature (°C)-20
Number of Positions8
Operating Temperature Range (°C)-20->+70
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Style[Package] DIP
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
Type Of Actuatorslide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan