Panasonic Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
ColorWhite
Heating ElementCopper
Insulation MaterialStyrofoam
Maximum Temperature (°C)70
Maximum Water Pressure (MPa)0.75
Maximum Water Pressure (bar)7.5
Power Consumption (W)350
Product Surface Water Resistance RatingIPX4
Tank MaterialStainless + Mg Anoda
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Teknologi Jepang Canggih
• Bahan stainless steel buatan Jepang.
• Diproduksi menggunakan bahan berkualitas dan tahan lama.
- Daya Tahan dan Umur Panjang
• Tahan berbagai suhu, tekanan, dan radikal berbahaya.
• Tahan terhadap keausan dalam jangka panjang.
- Proteksi Karat
• Tahan terhadap oksidasi oleh air dan unsur korosif.
• Tidak membutuhkan lapisan pelindung tambahan, secara internal dan eksternal.
- Penyimpanan Air Higienis
• Air bersih dengan risiko rendah terkontaminasi bakteri.
• Baja tahan karat dengan stabilitas tinggi tidak mudah bereaksi dengan bahan lain.
- Penghematan Biaya
• Masa pakai yang lebih panjang dan tahan lama.
• Mengurangi biaya perbaikan, penggantian, dan pemasangan.
- Bahan Ramah Lingkungan
• Bahan stainless steel yang dapat didaur ulang.

- Ultimate Safety
• Tingkat Ketahanan Terhadap Percikan Air IPX4
Ketahanan air multi-arah.
• Earth Leakage Breaker (ELB) Built-In
Mencegah sengatan listrik.
• Bahan Tidak Mudah Terbakar
Perlindungan terhadap kebakaran dan luka bakar.

- Energy Saving
• Insulasi Panas yang Dipatenkan
Styrofoam yang dipatenkan untuk meminimalkan kehilangan panas.
• Teknologi Pemanas yang Unggul
Elemen pemanas berada di bawah untuk pemanasan lebih cepat.

- Desain yang Ringkas
Desain Elegan, Ramping dan Fleksibel Desain Tangki Pemanas Air yang ringan dan ringkas sehingga fleksibel untuk semua kamar mandi dengan kemudahan pemasangan dan jangkauan.

- Easy Installation
Pemasangan yang Mudah dengan Desain yang Aman dan Ringkas Pemasangan Tangki Pemanas Air kami mudah, cepat, dan nyaman. Desain ringkas dan ringan dilengkapi dengan berbagai aksesoris keselamatan untuk mengurangi risiko kesalahan proses pemasangan. * Peralatan harus dipasang dan diservis oleh service center resmi dan gunakan hanya suku cadang asli.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan