Lumiscore Papan Skor Digital Padel
#Grup produk P115082449
Spesifikasi
| Application | Indoor |
|---|---|
| Internal Battery Capacity (mAh) | 6.4 |
| Resolution (Pixel) | 64x32 |
| Size (cm) | 32x16 |
| Type | Portable / Wireless |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lumiscore LP-3216 Pro - Papan Skor Digital PadelLumiscore LP-3216 Pro adalah papan skor digital khusus padel yang portable, tanpa kabel, dan mudah digunakan.
Skor bisa ditambah otomatis menggunakan sensor raket atau manual dengan tombol, cocok untuk latihan hingga pertandingan.
️ Spesifikasi Utama
Skor bisa ditambah otomatis menggunakan sensor raket atau manual dengan tombol, cocok untuk latihan hingga pertandingan.
️ Spesifikasi Utama
Fitur
Skor sangat jelas meski lapangan terangSistem Scoring
Scoring otomatis & manual
Tap raket ke sensor untuk tambah skor
Tombol kanan & kiri untuk kontrol manual
Buzzer sebagai konfirmasi input
Mode Permainan
Tennis Mode
Golden Point Mode
Americano Mode
Pengaturan
Menu internal via kombinasi sensor
Masuk menu dengan sentuhan kedua sensor
Pilih mode & navigasi langsung dari scoreboard
Daya & Pengisian
Baterai Li-ion 18650 (bisa diganti)
Charging USB Type-C
Charger 5V 2A (10 Watt)
Pemasangan
Menggunakan suction cup
Tempel di kaca / akrilik lapangan padel
Mudah dilepas & dipindahkan
Support Mirroring
Ketahanan Air
IP Rating: IPX4
Tahan percikan air & gerimis ringan
Tidak boleh disemprot air langsung
Tidak untuk outdoor permanen
Isi Dalam Paket
1× Lumiscore LP-3216 Pro
1× Buku petunjuk penggunaan
1× Suction cup
1× Charger 5V 2A
1× Kabel USB-A to Type-C
️
Meliputi komponen elektronik
Tidak termasuk baterai & suction cup
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Alat%20Olah%20Raga/Lumiscore%20Papan%20Skor%20Digital%20Padel/chP115082449-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
