WIHA Universal Holder Magnetic (Mata Obeng)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxD) (mm)59x9x9
DriveFor bits according to DIN 3126, ISO 1173 style C 6.3
EAN4010995018955
ExtraWith Strong Neodym Magnet
Hexagon Head (inch)46026
Internal Hex (inch)1/4
Overall Length (mm)58
SleeveStainless Steel
StandardsDIN 3126, ISO 1173, Style E6,3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan