WIHA Torque Tplus Torx Interchangeable Blade (Mata Obeng Pengganti)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ApplicationFor Controlled Fastening With The Pre-set Torque
Diameter Hex Blade (mm)6
Dimensions (LxWxD) (mm)132x19x19
EAN4010995287351
Overall Length (mm)130
TORXT20
Torque Value Maximum (N m)53
Torque Value Maximum (lbs)88
Visible Blade Length (mm)53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan