WIHA Torque Torx Plus Interchangeble Blade (Mata Obeng Pengganti)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ApplicationFor Controlled Fastening With The Pre-set Torque
Diameter Hex Blade (mm)4
Dimensions (LxWxD) (mm)175x8x8
Overall Length (mm)175
Torque Value Maximum (N m)2
Torx Plus81P
Visible Blade Length (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan