WIHA Long-Flat Nose Pliers Professional Electric (Tang Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ApplicationFor work in the area of live parts up to 1,000 V AC.
Dimensions (LxWxD) (mm)170x60x26
EAN4010995267322
Overall Length (inch)6.5
Overall Length (mm)160
StandardsManufactured acc to IEC 60900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan