WIHA Heavy-Duty Diagonal Cutters Pliers Electric Switchable (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Hard Wire (mm)3
Hardened Spring Steel (mm)2.5
Medium-Hard Wire (mm)4.2
Overall Length (inch)8
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan