WIHA Dead-Blow Hammer with Hickory Handle (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Diameter Hammer Face (mm)40
Dimensions (LxWxD) (mm)375x125x40
EAN4010995390105
ExtraWith Cast Iron Balls Inside The Hammer Head For Recoilless Work
Hammer Head Height (mm)125
Overall Length (mm)375
StandardsGS Tested

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan