WIHA Combination Pliers Professional Electric (Tang Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
ApplicationGeneral Purpose Pliers For Gripping And Holding As Well As Cutting Soft And Hard Wires And Cables.
Cutting Force15
Diameter Max (mm)1.6
Dimensions (LxWxD) (mm)170x60x27
EAN4010995267056
Hard Wire (mm)2
Hardened Spring Steel (mm)1.6
Medium-Hard Wire (mm)3.1
Overall Length (inch)6.5
Overall Length (mm)160
StandardsDIN ISO 5746

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan