WIHA Combination Pliers Inomic (Tang Jepit)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Cutting Capacity Hard Wire (mm)2.2
Cutting Capacity Medium-Hard Wire (mm)3.3
MaterialTool Steel
Material Cutting CapabilityMedium Hard Wire; Hard Wire
Overall Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan