WIHA Automatic Crimp Tool Rotating Crimping Head (Tang Crimping)

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Area Stripped Cross Section Min-Max (mm²)0.08-16
Area Stripped Min-Max (AWG)28-5
Blister PackYes
Overall Length (mm)193
VDE ArticleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan