MultiPro Screw Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Air Delivery (L/minute)1160
Current (A)14.8
Dimensions (cm)95x40x95
Frequency (Hz)50
Maximum Speed (rpm)2880
PhaseThree Phase
Power (HP)10
Power (kW)7.5
Pressure (bar)10
Pressure (psi)146
Tank Capacity (L)300
Voltage (V)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan