Nippon Chuko Straw cord

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Dimensions, W (mm) x L (m)Approximately 9x45
Length (m)45
MaterialAcrylic
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used in hoodies and shoe laces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan