Tajima Tool (TJM Design) Knife Sef Holster Vertical 2 Series

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Applicable Thickness (mm)3
Mass (kg)150
Suitable Belt Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Safe and portable Sef holster for tack knives
* When storing tools, insert them all the way in.
* Product specifications are subject to change without notice. Please note.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan