Lenovo Notebook ThinkPad X12 Gen 2 (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Audio2 x 360-degree microphones, 2 x speakers, Dolby Atmos®, Dolby Voice®, SoundWire
Battery (Wh)57
Display (inch)14 2.8K OLED (2880 x 1800) antiglare / antireflective / antismudge, 500nit, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision®, Eyesafe®, 120Hz refresh rate, 16:10 aspect ratio
GraphicsIntel® Arc™ Xe2 GPU with >60 TOPS
Memory (GB)32 LPDDR5x 8533MT/s soldered, dual channel
Operating SystemWindows 11 Pro — Lenovo recommends Windows 11 Pro for business, Windows 11 Home
ProcessorUp to Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) on Intel vPro®, Evo™ Edition
Storage (TB)2 PCIe Gen5 SSD (2280)
WirelessIntel® WiFi 7,Bluetooth® 5.4, NFC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait