CONSAFE Scaffolding Polyurethane Caster

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Capacity (kg)500
Diameter (inch)6
Diameter (mm)150
Stem Diameter (mm)35
Stem Length (mm)100
TypeSwivel with Brake
Wheel MaterialPolyurethane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan