VTOMAN Powerbank Jump Starter (Alat Bantu Stater)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)6000
Peak Current (A)1000
Starting Current (A)250
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Paket :
- Vtoman V3 Jump Starter
- Kabel Type-C
- Kabel Ignition Clamps
- Buku Panduan
Kegunaan
- Bisa digunakan sebagai powerbank
- Cocok untuk kendaraan bensin dan diesel 12V/2.0L
- Baterai 6000mAh yang dapat diisi ulang & tahan lama
- 0,05mA konsumsi rendah, 425 hari masa pakai baterai
- Lampu darurat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan