XILIN Reach Stacker Heavy Duty Electric (Forklift Stacker Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp219.999.900
Spesifikasi
Fork Dimensions (mm)60 / 180 / 1070 (1150)
Free Lift (mm)1570
Load Center Distance (mm)600
Maximum Lift Height (mm)4500
Operator TypeStanding
Rated Capacity (kg)2000
Turning Radius (mm)1655

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan