FOOTMASTER Shock Absorbing Caster

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Hardness of Tread90 Shore A
Plate Hole (mm)7
Plate Hole Centres (mm)58x58
Plate Size (mm)73x73
Temperature (°C)-10 to +90
Width of Tread (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan