FOOTMASTER Medium Duty Caster

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Offset (mm)50
Plate Hole (mm)9
Plate Hole Centres (mm)80x60 or 77x45
Plate Size (mm)100x85
Temperature (°C)-10 to +90
Width of Tread (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan