Double Lin Gate Valve Brass

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass
Bonnet MaterialBrass
Brass MaterialHPb 57-3
Connection TypeFemale x Female
Filler MaterialPTFE
Flange EndPN16
Gate MaterialBrass
Handle MaterialCast-Iron
Lock Cap MaterialBrass
Nut MaterialStainless Steel
Stem MaterialBrass
ThreadISO228 (equivalent To DIN 259 And BS2779)
Working Pressure (Bar)16
Working Pressure (psi)232
Working Temperature (°C)-10 to +120
Working Temperature (°F)14 to 248

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan