Double Lin Ball Valve Full Bore Brass

Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Ball MaterialBrass
Body MaterialBrass
Body Seal MaterialPTFE
Bonnet MaterialBrass
Brass MaterialHPB 57-3
Connection TypeFemale x Female
Flange EndPN16
Handle MaterialIron or Steel
Handle TypeLever
Nut MaterialStainless Steel
O-Ring MaterialsNBR, Fluorubber
Opening/Closing Test1000 Times
Seal MaterialPTFE
Seat MaterialPTFE
Stem MaterialBrass
Stem TypeDouble O-Ring
ThreadISO228 (equivalent To DIN 259 And BS2779)
Working Pressure (Bar)25
Working Pressure (psi)362.5
Working Temperature (°C)-10 to +120
Working Temperature (°F)14 to 248

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan