INGCO Cordless Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Charge Volts (V)220-240
Disc Diameter (mm)100
Frequency (Hz)50/60
Maximum Input Power (W)1000
No Load Speed (rpm)3000/6000/9000
Spindle ThreadM10
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:
- 1set Abrasive metal Cutting Disc (10pcs)
- 1pc 4.0Ah battery pack (FBLI20021)
- 1pc charger (FCLI2001)
- Carrying case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait