Daikin Industries Vane pump (DV series)

Sebelum PPN:
Rp59.999.900 - Rp85.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)235
Dimension B (mm)55
Dimension C (mm)54
Dimension D (mm)25.4
Dimension E (mm)140
Dimension F (mm)13
Dimension H (mm)66.7
Dimension L (mm)101.7 (tolerance: 0 to -0.22)
Dimension N (mm)27.7 (Tolerance: 0 to -0.2)
Dimension S (mm)100
Dimension X (mm)196.8
Dimension Y (mm)98.4
Dimension Z (mm)152
Mass (kg)28
Maximum Operating Pressure (MPa)General hydraulic oil (R & O): 8.5, wear-resistant hydraulic oil: 10.5, water / glycol type: 7, W / O emulsion type: 7
Suitable fluidPetroleum hydraulic oil
TypeSingle stage vane pump
Type of SignFoot mounting type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan