Daikin Industries Pressure reducing valve (screw connection type)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Flow Rate (L/minute)(Maximum) 120
Mass (kg)5.7
Maximum Operating Pressure (MPa)21
Pipe Connection Diameter3/4
Suitable fluidPetroleum-based hydraulic oil / water / glycol-based hydraulic oil
Type Of ThreadRc
Type of ConnectionScrew connection type
Valve TypeWithout check valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
J series pressure reducing valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan