Daikin Industries Pressure reducing valve (gasket mounting type)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Flow Rate (L/minute)(Maximum) 120
Mass (kg)6.2
Maximum Operating Pressure (MPa)21
Pipe Connection Diameter3/4
Suitable fluidPetroleum-based hydraulic oil / water / glycol-based hydraulic oil
Type of ConnectionGasket mounting type
Valve TypeWithout check valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
J series pressure reducing valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan