Daikin Industries Modular stack valve (block)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)2.9
Maximum Operating Pressure (MPa)35
Pipe Connection Diameter1/2
Trusco Part No.457-0243
Type of ConnectionGasket mounting type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The stack valve can be stacked on the manifold block to assemble the hydraulic unit. It is easy to change the circuit. Achieves miniaturization of hydraulic equipment. The maximum pressure is 25MPa.
Feature
Specification
Blocking block

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan