NACHI (NACHI-FUJIKOSHI) Hydraulic Valve (RSS) Solenoid Control Relief Valve
#Grup produk P115053942
Spesifikasi
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 170 |
|---|---|
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 21 |
| Pipe Connection Diameter | 3/4 |
| Type Of Thread | Rc |
| Type of Connection | Screw connection type |
| Valve Type | Pressure control valve |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Hydraulic%20Valve%20(RSS)%20Solenoid%20Control%20Relief%20Valve/q6P115053942-1.jpg)
