Fuji Special Hydraulic pipe flange SSA (with O-ring groove)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialSS400
Maximum Operating Pressure (MPa)21
ShapeFlange
Wall Thickness (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hydraulic pipe flange used for pressures of 21Mpa or less.
A type with an O-ring groove.
* O-rings and bolts are not included. Please purchase separately according to the intended use. (* The material of the O-ring does not matter.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait