RIKEN (RIKEN Equipment) Double acting hydraulic cylinder

Sebelum PPN:
Rp56.999.900
Spesifikasi
Cylinder Outer Diameter (mm)127
Mass (kg)46
Maximum Operating Pressure (MPa)70
Maximum Output (kN)Push side: 500 Pull side: 279
Pressure Receiving Area (cm²)Push side: 71.63 Pull side: 40.04
Stroke (mm)300
Trusco Part No.848-1002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan