Daikin Industries 02 series stack type pilot check valve (decompression type)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Control PortA / B port
Cracking Pressure (MPa)0.5[5]
Mass (kg)1.1
Maximum Flow Rate (L/minute)40
Maximum Operating Pressure (MPa)25[250]
Nominal Diameter1/4
Suitable fluidPetroleum-based hydraulic oil, water / glycol-based hydraulic oil
TypeModular stack type pilot check valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
02 series stack type pilot check valve.
*The drain method is an internal drain type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan