Daikin Industries 02 series stack type 2 speed plate

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesO-ring (AS568-012 [NBR, Hs90]) x 8
Mass (kg)2.4
Maximum Flow Rate (L/minute)40
Maximum Operating Pressure (MPa)25[250]
Nominal Diameter1/4
Type2nd gear plate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By building a speed control circuit on top of the manifold block (BT-※※※), you can easily control two speeds, high and low.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan