monotaro (Hampers) Parcel Lebaran Madina

Sebelum PPN:
Rp749.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kirimkan Parcel Lebaran Berkah A untuk keluarga atau relasi. Dikemas dengan elegant storage box cantik dengan pilihan isi menarik. Sangat cocok sebagai buah tangan saat Lebaran.
Peringatan
Hanya untuk pengiriman wilayah JABODETABEK
Fitur
Isi set :
- Monde Genji Pie Pak 85g
- Monde Egg Rolls 168g
- Nissin Wafers Tin 180g
- Fullo Premium Selection 196g
- Bringz Delicio Cookies 246g
- Sintaro 60g
- Sintaro 60g
- Marjan Squash 425ml
- Good Day Cappuccino 125 g
- Salsa Fst 130g
- Usagi 8x10g
- Monde Bourbon Gandum 140g
- Maxtea 125g
- Kahuripan Tea 90g
- Pejoy Belgian Chocolate 16g
- Fancy Gift Box
- Free Greetings Card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan