monotaro (Hampers) Parcel Lebaran Cairo

Sebelum PPN:
Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kirimkan Parcel Lebaran Berkah A untuk keluarga atau relasi. Dikemas dengan elegant storage box cantik dengan pilihan isi menarik. Sangat cocok sebagai buah tangan saat Lebaran.
Peringatan
Hanya untuk pengiriman wilayah JABODETABEK
Fitur
Isi set :
- Royal Choise 480g
- Delfi Orion Custas 276g
- Monde Genji Pie Pak 85g
- Tango 240g
- Fox Fruits Tin 170g
- Marjan Boudoin 460ml
- Pringles 102g
- Nextar Nastar 80g
- Bringz Delicio Cookies 246g
- Sintaro 60g
- Sintaro 60g
- Nissin Waffers Banoffee 137g
- Good Day Cappuccino 125g
- Energen Vanilla 170g
- Monde Egg Rolls Box 70g
- Monde Bourbon GDM Coklat 140g
- Biskis 96g
- Kokola W Choclt Cookies 100g
- MaxTea 125g
- Pejoy Belgian Chocolate 16g
- Fancy Gift Box
- Free Greetings Card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan