monotaro (Hampers) Parcel Lebaran Blessing Mubarak

Sebelum PPN:
Rp879.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kirimkan Parcel Lebaran Berkah A untuk keluarga atau relasi. Dikemas dengan elegant storage box cantik dengan pilihan isi menarik. Sangat cocok sebagai buah tangan saat Lebaran.
Peringatan
Hanya untuk pengiriman wilayah JABODETABEK
Fitur
Isi set :
- Royal Choice 480g
- Good Time Assorted 133g
- Monde Serena Egg Rolls 168g
- Tango Kaleng
- Nutrisari 250 g
- Ritz Crackers 300g
- Good Day Cappucino 125g
- Tujuh Kurma 189ml
- Nano Salsa 130g
- You C 1000 500ml
- MaxTea Lemon Tea 125g
- Nii Tea Yogurt 450ml
- Kahuripan Tea 90 g
- Fancy Gift Box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan