Kennedy Scissor Plastic Handle Tailors Seam Cutters (Gunting)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Blade MaterialSteel
Compatible MaterialsTextiles
Country of OriginCN
ECLASS Code21040600
End ShapePointed
Hand PreferenceRight Hand
Handle ColourBlack
Handle MaterialPlastic
Handle ShapeOffset
Overall Length (mm)125
UNSPSC44121618

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Scissors
Compact design to fit comfortably in the palm of the hand provides precise control of the cutting action when removing threads from garments. Spring loaded blade opening.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan