Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)110
Dimension L2 (mm)310
Dimension L3 (mm)295
Dimensions b (mm)10
Dimensions l (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A fitting used to split the airflow flowing through the duct in two directions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan