ESCO Washing machine faucet (with emergency stop valve) EA468CF series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9255-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Thread diameter: PJ1/2"*Nominal diameter: 13mm*Weight (g): 290*Material: Handle/Resin Body/Spout/Metal*Exposed type (for indoor use only)*90 degree opening and closing handle*Emergency stop valve included*One-touch type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan