SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Two-way horizontal neck faucet for kitchen

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Nominal Diameter (mm)13
Part Number(Lever) PR23F, (Water outlet) PA20J-60X-16, (Hose connection part) PT32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For the kitchen
Feature
Specification
Double thread screw specifications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan