SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Two-way faucet

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Handle Typegrip handle
Hose connectionCorrespondence
Nominal Diameter (mm)13
Number of Pot/Pan2 mouths
Region to UseGeneral land

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The upper handle spouts water, and the side handle spouts water to the rear. Only the hose connection side has a check.
Feature
Specification
Hose connection / PT31

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan