ESCO T-shaped band for copper pipe/PVC coated EA440BK series

Sebelum PPN:
Rp70.900 - Rp80.900
Spesifikasi
Dimension C (mm)25
Dimensions t (mm)0.6
MaterialSUS430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used for horizontal piping and vertical piping.
Please use screws for fixing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan