SEKISUI TS faucet socket (with insert)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)46
Dimension D2 (mm)52
Dimension L (mm)68
Dimension W (mm)5
Dimensions d1 (mm)40
Dimensions l1 (mm)21
Dimensions l2 (mm)18
Nominal Diameter25
Nominal Size of ScrewRp1
Number of Threads11 (per 25.4mm)
ShapeSocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan