Fukagawa Tortoiseshell Wire Mesh Plating (Kawat Ram Berlapis)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Length (m)25
Width (mm)910

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a wire mesh that holds the insulation material in place after it has been installed in the duct.
Feature
Specification
#25.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan