SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Switching shower mixer tap with single stand

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Angle of Flexible Head (°)40
Spout116 ° rotation
StandardJIS
Thickness (mm)5~37
Width of Shorter Rule (mm)147

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mixing tap with stand for kitchenette. With switching between shower and rectification.
Feature
Specification
Water saving faucet, click

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan