Osaka Sanitary SUS316L shower ball Φ2

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)101.6
Dimension B (mm)82.6
Dimension C (mm)20
Inner Diameter (mm)51.2
Mass (kg)0.6
Maximum Flow Rate (L/minute)189 (Flushable (at 0.2 MPa))
Nominal Diameter2
Suitable ForHole diameter: 60 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan