KAKUDAI MFG standing faucet tall

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Mounting Hole Diameter (mm)22~28
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Turn the tip to discharge and stop water.
faucet body
Feature
Specification
Painted finish, (upper part) 104-014

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan